Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handnietzange, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9605
EAN/GTIN:
     4042146864616
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Blindnieten
  • inklusive vier auswechselbaren Mundstücken
  • kein Werkzeug zum Wechsel der Mundstücke nötig
  • geringer Kraftaufwand durch innovative Hebeltechnik
  • schmaler Zangenkopf
  • mit Sicherheitsarretierung am Griffende
  • mit Gummigriff
  • Körper aus Spezial-Werkzeugstahl

Blindnieten Alu: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Blindnieten Stahl: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
22.0 mm
Form:
schmal
Gewicht [g]:
520 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
150.9605
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
max. Nietdurchmesser:
4.8 mm
Mit Öffnungsfeder:
nein
Teile im Satz:
13 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/KrCdyfd8V0M
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.