Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-Handnietzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9661
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9661
EAN/GTIN:
     4042146632734
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Gewindehülsen
  • extra lange Hebelarme
  • hohe Kraftübertragung
  • geeignet für Alu-, Stahl und Edelstahlhülsen
  • mit Gummigriff
  • Körper aus Metalldruckguss

Anwendungsgebiete: für 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm Gewindehülsen
Weitere Informationen:
Form:
extra lange Hebelarme
Gewicht [g]:
1290 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
150.9661
Material1:
Metalldruckguss
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.