Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Blindnietzange
>
Artikel
3 in 1 Nietzangen-Satz, 15-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.9805
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.9805
EAN/GTIN:
4042146864456
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und zum Blechknabbern
mit 2 Blechknabber-Einsätzen
inklusive 5 auswechselbaren Mundstücken und 6 auswechselbaren Nietmutternzugdornen
kein Werkzeug zum Wechsel der Mundstücke nötig
geringer Kraftaufwand durch innovative Hebeltechnik
schmaler Zangenkopf
mit Gummigriff
Körper aus Spezial-Werkzeugstahl
Blindnieten Alu: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
Blindnieten Stahl: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Nietmuttern: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2620 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
150.9805
max. Nietdurchmesser:
6.4 mm
Mit Öffnungsfeder:
nein
Teile im Satz:
15 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/yPr-EhRoKl8
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Blindnietwerkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Blindnietwerkzeuge
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen
>
Nietzangen
Weitere Suchbegriffe:
blindnietzange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 43,20* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3 in 1 Nietzange
KS Tools
150.9806
ab € 38,11*
Sonstiges
Blechknabber-Einsatz, Haken
KS Tools
150.9819
ab € 7,81*
Sonstiges
Blechknabber-Einsatz, rund
KS Tools
150.9818
ab € 6,78*
Sonstiges
Fixierschraube für Blechknabber
KS Tools
150.9821
ab € 3,58*
Sonstiges
Mundstücke für 150.9805, 2,4 mm
KS Tools
150.9807
ab € 2,28*
Sonstiges
Mundstücke für 150.9805, 3,2 mm
KS Tools
150.9808
ab € 2,29*
Sonstiges
Mundstücke für 150.9805, 4,0 mm
KS Tools
150.9809
ab € 2,28*
Sonstiges
Mundstücke für 150.9805, 4,8 mm
KS Tools
150.9810
ab € 2,28*
Sonstiges
Mundstücke für 150.9805, 6,4 mm
KS Tools
150.9811
ab € 2,28*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M10
KS Tools
150.9817
ab € 6,49*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M3
KS Tools
150.9812
ab € 6,48*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M4
KS Tools
150.9813
ab € 6,48*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M5
KS Tools
150.9814
ab € 6,48*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M6
KS Tools
150.9815
ab € 6,47*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M8
KS Tools
150.9816
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen