Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Blindnietzange
>
Artikel
3 in 1 Handnietzangen-Satz, 12-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.9850
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.9850
EAN/GTIN:
4042146884799
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und zum Blechknabbern
mit 2 Blechknabber-Einsätzen
inklusive 4 auswechselbaren Mundstücken und 4 auswechselbaren Nietmutternzugdornen
schmaler Zangenkopf
mit Gummigriff
Körper aus Spezial-Werkzeugstahl
Blindnieten: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Nietmuttern: M3 - M4 - M5 - M6
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2000 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
150.9850
max. Nietdurchmesser:
6.4 mm
Mit Öffnungsfeder:
nein
Teile im Satz:
12 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Blindnietwerkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Blindnietwerkzeuge
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen
>
Nietzangen
Weitere Suchbegriffe:
blindnietzange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3 in 1 Nietzange
KS Tools
150.9851
ab € 34,02*
Sonstiges
Blechknabber-Einsatz, Haken
KS Tools
150.9853
ab € 7,24*
Sonstiges
Blechknabber-Einsatz, rund
KS Tools
150.9852
ab € 6,28*
Sonstiges
Fixierschraube für Blechknabber
KS Tools
150.9821
ab € 3,57*
Sonstiges
Mundstücke für 150.9805, 2,4 mm
KS Tools
150.9807
ab € 2,29*
Sonstiges
Mundstücke für 150.9805, 3,2 mm
KS Tools
150.9808
ab € 2,28*
Sonstiges
Mundstücke für 150.9805, 4,0 mm
KS Tools
150.9809
ab € 2,29*
Sonstiges
Mundstücke für 150.9805, 4,8 mm
KS Tools
150.9810
ab € 2,30*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn, M3
KS Tools
150.9846
ab € 6,01*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn, M4
KS Tools
150.9847
ab € 6,00*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn, M5
KS Tools
150.9848
ab € 6,00*
Sonstiges
Nietmutternzugdorn, M6
KS Tools
150.9849
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen