| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-151.2031 Herst.-Nr.: 151.2031 EAN/GTIN: 4042146069912 |
| |
|
| | |
| - kurze Ausführung
- DIN ISO 2936
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Gewicht [g]: | 170 g | Herstellernummer: | 151.2031 | Gesamtlänge L1 in mm: | 137 mm | Teillänge L2 in mm: | 57 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 12,0 mm | Norm: | DIN ISO 2936 | Profil1: | Innen6-kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 151.20213 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, imbusschlüssel din 911 12mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 12mm, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| |