Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelklemme, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0598
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0598
EAN/GTIN:
     4042146191927
Suchbegriffe:
Hebeleisen
ks tools hebeleisen
hebeleisen
  • 4-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • schwarz lackiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
22.0 mm
Durchmesser D2:
35.0 mm
Schaftdurchmesser S in mm:
37 mm
Gewicht [g]:
8000 g
Herstellernummer:
156.0598
Handgriffnummer:
-
Länge in m:
1.8 m
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
schwarz lackiert
Schaftform:
4-kant
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.