Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Schraubendreher-Satz, 6-tlg, Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-159.0030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.0030
EAN/GTIN:
     4042146119983
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
580 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.0030
Klingenform:
rund
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Display-Karton
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, torx-schraubendreher-satz 6teilig, torx schraubendreher satz, ks tools schraubendrehersatz, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
159.1032
ab € 2,48*
Sonstiges
KS Tools
159.1033
ab € 2,47*
Sonstiges
KS Tools
159.1034
ab € 2,62*
Sonstiges
KS Tools
159.1035
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
159.1037
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
159.1038
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.