Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Bit-Satz, 17-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-159.2010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.2010
EAN/GTIN:
     4042146174111
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gürtelholster
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • Kraftschraubendrehergriff mit Schnellwechselvorrichtung
  • gehärtete Klinge
  • vernickelt
  • Klinge aus Chrom Vanadium
  • in praktischer Falttasche
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
magnetischer Schraubendreher
Gewicht [g]:
750 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.2010
Klingenlänge in mm:
89 mm
Klingenantrieb:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
17 -tlg.
Verpackung:
Gürteltasche
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/mJWinD0GKmA
Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz 17-tlg, bit satz, bit-satz ks-tools, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.7611
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7612
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7613
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7621
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7622
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7623
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7605
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7643
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7644
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7645
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7646
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
911.7633
ab € 1,07*
Sonstiges
KS Tools
911.7634
ab € 1,07*
Sonstiges
KS Tools
911.7635
ab € 1,07*
Sonstiges
KS Tools
911.7636
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.