Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für GM / Opel / Saab, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0100
EAN/GTIN:
     4042146424841
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • für Motoren mit Aufkantung an der Spannrolle
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Anwendungsgebiete: Opel Vectra-B, Omega-B, Sintra, Calibra mit 2,5 / 2,6 / 3,0 V6 Motoren (1998-2003) (Motorcode: X25XE, X30XE, Y26SE, Y32SE), Saab 9-5 mit 3,0 V6 Motoren (Motorcode: B308E)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Gewicht [g]:
2437 g
Herstellernummer:
400.0100
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.0101
ab € 40,15*
Sonstiges
KS Tools
400.0104
ab € 12,87*
Sonstiges
KS Tools
400.0103
ab € 12,80*
Sonstiges
KS Tools
400.0102
ab € 40,99*
Sonstiges
KS Tools
400.0105
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.