Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Motoreinstellwerkzeug
>
Artikel
Motoreinstell-Werkzeug-Satz für BMW, 11-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-400.0475
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
400.0475
EAN/GTIN:
4042146425794
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
für die professionelle Motor-Instandsetzung
speziell für kettengetriebene Fahrzeuge
zum Blockieren der Kurbelwelle oder Nockenwellen
ideal für den Ein- und Ausbau der VANOS Einheit
geeignet zum Spannen der Kette
sehr hohe Passgenauigkeit
in stabilem Stahlblechkoffer
Anwendungsgebiete:
für alle
BMW
Fahrzeuge mit Benzinmotoren (Motorcode: M42 / M43 / M50 / M52 / M60) und Dieselmotoren (Motorcode: M51). Beinhaltet einen Spezialschlüssel für die kontrollierte Drehung des Auslassnockenwellenritzel beim Aus- und Einbau der VANOS Einheit. Ebenfalls enthalten ist Spannwerkzeug zum Spannen der Steuerkette.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
4075 g
Herstellernummer:
400.0475
Motorcode Ford:
BHPA | C9DC | FFBA | FFDA | FFWA | HCPA | HCPB | KHBA | KKDA | KKDB | P7PA | P9PA | P9PB | QYBA | QYWA | RTP | RWPA | RWPC | R2PA | R3PA
Motorcode Isuzu:
4FD1 | 4FG1T
Motorcode Mini:
W16 D16 (9HZ)
Motorcode Opel:
4FD1
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
BMW
Weitere Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
,
Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 223,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auslassnockenwellen-Sicherungswerkzeug (2)
KS Tools
400.0127
ab € 58,41*
Sonstiges
Fixierstift, 72 mm
KS Tools
400.0482
ab € 2,03*
Sonstiges
Kettenspanner-Arretierdorn (3)
KS Tools
400.0480
ab € 19,91*
Sonstiges
Kurbelwellen-OT-Fixierdorn, 130 mm
KS Tools
400.2351
ab € 4,82*
Sonstiges
Nockenwellen-Blockierwerkzeug, 150 x 64 mm
KS Tools
400.0479
ab € 29,53*
Sonstiges
Nockenwellen-Blockierwerkzeug, 165 x 80 mm
KS Tools
400.0478
ab € 29,86*
Sonstiges
Schlüssel für Vanos-Einstelleinheit
KS Tools
400.0481
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen