Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für VAG, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0825
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0825
EAN/GTIN:
     4042146426449
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Blockieren der Nockenwellen
  • zum Wechseln des Zahnriemens
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Anwendungsgebiete: Volkswagen Lupo, Polo mit 1,2 6V / 12V Motoren, Seat Cordoba, Ibiza mit 1,2 Motoren (2002-2009), Škoda Fabia II, Roomster mit 1,2P Motoren (Motorcode: AWY / BMD / AZQ / BME / BZG)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
747 g
Herstellernummer:
400.0825
Motorcode Audi:
ASN | ASZ | ATD | AVB | AVF | AWA | AWX | AXR | AXW | AXX | AZV | BBJ | BGB | BHD | BHZ | BKC | BKD | BKE | BLB | BLR | BLX | BLY | BMB | BNA | BPG | BPJ | BPW | BPY | BRB | BRC | BRD | BRE | BRF | BUL | BVA | BVF | BVG | BVY | BVZ | BWA | BWE | BWT | BYK | BZC | CDLA | CDLB | CDLC | CDMA
Motorcode Seat:
AMF | ANU | ARL | ASZ | ATD | AUY | AXR | AZQ | AZV | BBM | BJB | BKC | BKD | BLR | BLS | BLT | BLY | BME | BMM | BMN | BMS | BMT | BNM | BNV | BPX | BRT | BTB | BUK | BVK | BVY | BVZ | BWA | BWA1 | BWE | BWJ | BXE | BXJ | BXV | BZG | CDLA | CDLD | CGPA | CGPB
Motorcode Skoda:
AWY | AZQ | BBM | BMD | BME | BZG | CEVA | CGPA | CHFA
Motorcode Volkswagen:
AJM | AMF | ANU | ARL | ASZ | ATD | AUY | AVB | AVF | AVQ | AWX | AWY | AXB | AXC | AXR | AXW | AXX | AZQ | AZV | BAY | BBM | BDJ | BDK | BGW | BHW | BJB | BKC | BKD | BKP | BLR | BLS | BLT | BLX | BLY | BMA | BMD | BME | BMM | BMN | BMP | BMR | BMS | BMT | BNM | BNV | BPY | BRM | BRT | BRU | BST | BSU | BSW | BTB | BUZ | BVE | BVH | BVK | BVX | BVY | BVZ | BWA | BWB | BWV | BXE | BYD | BZG | CDLA | CDLC | CDLF | CGPA | CGPB | CHFA | CHFB
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.0828
ab € 9,67*
Sonstiges
KS Tools
400.0826
ab € 33,70*
Sonstiges
KS Tools
400.0827
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.