Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für BMW / Mini, 8-tlg Mini 16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.2475
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.2475
EAN/GTIN:
     4042146429051
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Wechseln des Zahnriemens
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: BMW Mini mit 16V Motoren (Motorcode: W16D)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Mini
Gewicht [g]:
126 g
Herstellernummer:
400.2475
Motorcode Dacia:
K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 884 | K9K 892 | K9K 894 | K9K 896 | K9K 898
Motorcode Fiat:
F1AE0481C | F1AE0481D | F1AE0481N
Motorcode Ford:
AZBA | AZBC | AZWA | F6JA | F6JB | F6JC | F6JD | GPDA | G6DA | G6DB | G6DC | G6DD | G6DE | G6DF | G6DG | G8DA | G8DB | G8DD | HHDA | HHDB | HHJA | HHJB | HHJC | HHJD | HHJE | HHJF | IXDA | KLBA | KNBA | LPBA | QXBA | QXBB | QXWA | QXWB | Q4BA | TXBA | TXDA | TXDB | TXWA | TYBA | TYDA | TYWA | TZJA | TZJB | UBJA | UFBA | UFDA | UFDB | UFWA | UKBA | UKDA | UKDB | UKWA
Motorcode Honda:
B16A1 | B16A2 | B18B2 | B18C2 | B18C6 | B20A1 | B20A2 | B20A5 | B20A6 | B20A7 | B20A8 | B20A9
Motorcode Mazda:
F6JB
Motorcode Mini:
W16 D16 (9HZ)
Motorcode Mitsubishi:
4HK | 4HN
Motorcode Nissan:
K9K | K9K 702 | K9K 704 | K9K 710 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718
Motorcode PSA:
RFN (EW10J4) | RHD (DW10CTED4) | RHE (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHH (DW10CTED4) | RHJ (DW10BTED4) | RHK (DW10UTED4) | RHM (DW10ATED4) | RHR (DW10BTED4) | RHS (DW10ATED) | RHV (DW10UTD) | RHW (DW10ATED4) | RHY (DW10TD) | RHZ (DW10ATED) | RLZ (EW10D) | XFU (ES9A) | XFV (ES9A) | 4HN (DW12MTED4) | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 4HT (DW12BTED4) | 4HX (DW12TED4) | 4HY (DW12UTED) | 6FZ (EW7J4) | 8140.43S
Motorcode Renault:
K9K 700 | K9K 702 | K9K 704 | K9K 706 | K9K 710 | K9K 712 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718 | K9K 722 | K9K 724 | K9K 728 | K9K 729 | K9K 732 | K9K 734 | K9K 740 | K9K 750 | K9K 752 | K9K 760 | K9K 762 | K9K 764 | K9K 766 | K9K 768 | K9K 770 | K9K 772 | K9K 774 | K9K 780 | K9K 782 | K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 800 | K9K 802 | K9K 804 | K9K 806 | K9K 808 | K9K 830 | K9K 832 | K9K 834 | K9K 836 | K9K 837 | K9K 838 | K9K 842 | K9K 846 | L7X 701 | L7X 727 | L7X 731 | L7X 733
Teile im Satz:
8 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.0580
ab € 3,10*
Sonstiges
KS Tools
400.0165
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
400.2476
ab € 37,86*
Sonstiges
KS Tools
400.3204
ab € 0,99*
Sonstiges
KS Tools
400.1185
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.