Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Motoreinstellwerkzeug
>
Artikel
Motoreinstell-Werkzeug-Satz für VAG, 7-tlg Universal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-400.2700
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
400.2700
EAN/GTIN:
4042146440896
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
für die professionelle Motor-Instandsetzung
für die TDI Pumpe-Düsen Motoren
zum Wechseln des Zahnriemens
sicherer Halt zum Wechseln des Zahnriemens oder Motorreparaturen
Anwendungsgebiete:
universal
verwendbar für viele
VAG
Konzernfahrzeuge, insbesondere
Audi
A3, A4, A6,
Škoda
Octavia 2, Fabia,
Volkswagen
Golf, Golf Plus, Jetta, Touran, Lupo, Fox, Bora, Beetle, Caddy, Sharan, Passat,
Seat
Leon, Toldeo, Altea, Alhambra mit 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.9 / 2.0 TDi Motoren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG, Ford
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
400.2700
Motorcode Audi:
AFB | AGR | AHF | AHH | AJM | AJQ | AKE | AKN | ALH | ALT | AMB | AMF | AMU | ANY | APP | APX | ARY | ASB | ASN | ASV | ASZ | ATD | ATJ | ATL | AUM | AUQ | AVB | AVF | AVJ | AWA | AWT | AWX | AXR | AXW | AXX | AYM | AZV | BAD | BAM | BAU | BBJ | BCY | BCZ | BDG | BDH | BEX | BFB | BFC | BFL | BFM | BFV | BGB | BHC | BHD | BHZ | BKC | BKD | BKE | BKN | BLB | BLR | BLS | BLX | BLY | BMB | BMK | BMM | BMN | BNA | BNG | BPG | BPJ | BPP | BPW | BPY | BRB | BRC | BRD | BRE | BRF | BRV | BSG | BUG | BUL | BUN | BUY | BVA | BVF | BVG | BVP | BVR | BVY | BVZ | BWA | BWE | BWT | BXE | BYK | BZC | CAGA | CAGB | CAGC | CAHA | CAHB | CAMA | CAMB | CANA | CANB | CANC | CAND | CAPA | CASA | CASB | CAYB | CAYC | CBAA | CBAB | CBBB | CCLA | CCMA | CCWA | CCWB | CDLA | CDLB | CDLC | CDMA | CDTA | CDTB | CDUC | CDYA | CDYB | CDYC | CFFA | CFFB | CFGB | CGKA | CGKB | CGLA | CGLB | CGLC | CGLD | CJCA | CJCB | CJGA | CJGC | CJMA | CKVB | CKVC | CLAA | CLAB | CLZB | CMEA | CRCA
Motorcode Ford:
ANU | ASDA | ASDB | ASZ | AUY | FUJA | FUJB | FXJA | FXJB | FXJC | FYDH | FYJA | FYJB | FYJC | HUBA | HUWA | HWDA | HWDB | HXDA | HXJA | HXJB | HYDA | HYDB | IQDB | JZDA | KGBA | M7JA | M7JB | PNBA | PNDA | RHBA | RTJA | RTJB | SHDA | SHDB | SHDC | SIDA | SNJA | SNJB | SPJA | SPJC | STJA | STJB | UTJA
Motorcode Seat:
AGP | AGR | AHF | ALH | AMF | ANU | AQM | ARL | ASV | ASY | ASZ | ATD | AUY | AXR | AYQ | AZL | AZV | BBU | BBX | BFQ | BGU | BJB | BJX | BKC | BKD | BKV | BLR | BLS | BLT | BLY | BLZ | BMM | BMN | BMS | BMT | BNM | BNV | BPX | BRT | BSE | BSF | BTB | BUK | BVK | BVY | BVZ | BWA | BWA1 | BWE | BWJ | BXE | BXF | BXJ | CAGA | CAGC | CAHA | CAYA | CAYB | CAYC | CCSA | CDLA | CDLD | CEGA | CFFA | CFFB | CFFE | CFGB | CFHC | CFHD | CFJA | CFWA | CGLB | CJCA | CJCC | CLNA | CMXA | 1Y
Motorcode Skoda:
AGP | AGR | AHF | ALH | AMF | AQM | ASV | ASZ | ATD | AUA | AUB | AVB | AVF | AWT | AWX | AXP | AXR | AYM | AZM | AZV | BBY | BBZ | BCA | BDG | BGU | BJB | BKC | BKD | BKY | BLR | BLS | BLT | BLX | BLY | BMM | BMN | BMP | BMS | BNM | BNV | BPZ | BSE | BSF | BSS | BSV | BSW | BUD | BVX | BVY | BVZ | BWA | BXE | BXW | CAYA | CAYB | CAYC | CBBB | CBDB | CCSA | CEGA | CFFB | CFGB | CFHA | CFHC | CFHF | CFJA | CFWA | CGGA | CGGB | CHGA | CLCA | CLCB | CLJA | CMXA
Motorcode Volkswagen:
ABL | AEF | AEH | AFB | AFN | AGP | AGR | AHF | AHH | AHU | AJM | AKL | AKN | ALH | AMF | ANU | ANY | APF | AQM | ARL | ASV | ASY | ASZ | ATD | ATJ | AUR | AUY | AVB | AVF | AVQ | AVU | AWX | AXB | AXC | AXQ | AXR | AXW | AXX | AYD | AYQ | AYZ | AZV | BAU | BAY | BBU | BCA | BDG | BDH | BDJ | BDK | BFQ | BFS | BGU | BGW | BHW | BHX | BJB | BJX | BKC | BKD | BKP | BKS | BLR | BLS | BLT | BLX | BLY | BMA | BMK | BMM | BMN | BMP | BMR | BMS | BMT | BNM | BNV | BPY | BRM | BRR | BRS | BRT | BRU | BSE | BSF | BST | BSU | BSW | BSX | BTB | BUD | BUN | BUZ | BVE | BVH | BVK | BVX | BVY | BVZ | BWA | BWB | BWV | BXE | BXF | BXJ | BYD | CAAA | CAAB | CAAC | CARA | CASA | CASB | CASC | CATA | CAYA | CAYB | CAYC | CAYD | CAYE | CBAA | CBAB | CBAC | CBBA | CBBB | CBDA | CBDB | CBDC | CCHA | CCSA | CDBA | CDCA | CDLA | CDLC | CDLF | CEGA | CEXA | CFCA | CFFA | CFFB | CFFD | CFFE | CFGB | CFHB | CFHC | CFHE | CFHF | CFJA | CFWA | CGGA | CHGA | CJAA | CKTB | CKTC | CKUB | CKUC | CLCA | CLJA | CLLA | CMXA | 1X | 1Y
Teile im Satz:
7 -tlg.
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Einzelteile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Seat & Škoda
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
VAG
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
werkzeugmodul kstools
,
modul werkzeuge
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
,
Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einspritzpumpenrad – Fixierdorn Ø 6,0 mm
KS Tools
400.9018
ab € 3,97*
Sonstiges
Fixierdorn für Spannvorrichtung, Ø 4 mm, 57 mm
KS Tools
400.1425
ab € 3,57*
Sonstiges
Kurbelwellen-Riemenscheiben-Arretierwerkzeug, 55 mm
KS Tools
400.1415
ab € 13,27*
Sonstiges
Kurbelwellen-Riemenscheiben-Arretierwerkzeug, 60 mm
KS Tools
400.0615
ab € 13,23*
Sonstiges
Spannrollen-Fixierdorn, 45 mm
KS Tools
400.0901
ab € 3,58*
Sonstiges
Spannrollen-Fixierwerkzeug
KS Tools
400.9019
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen