Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Motoreinstellwerkzeug
>
Artikel
Motoreinstell-Werkzeug-Satz für Ford / Mazda, 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-400.3350
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
400.3350
EAN/GTIN:
4042146511350
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
für die professionelle Motor-Instandsetzung
zum Blockieren der Kurbelwellen und Nockenwellen
zum Wechseln des Zahnriemens
sehr hohe Passgenauigkeit
Anwendungsgebiete: Ford
Mondeo mit 1,8 Motoren und
Mazda
3, 5, 6, CV7, MX5, MPV, Tribute mit Zetec/Duratec oder DISI Motoren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Gewicht [g]:
1052 g
Herstellernummer:
400.3350
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Klapptasche
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Ford
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Mazda
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kurbelwellen-Absteckdorn, 83 mm
KS Tools
400.0603
ab € 4,82*
Sonstiges
Kurbelwellen-Arretierdorn Ø 5 mm
KS Tools
400.0155
ab € 4,84*
Sonstiges
Nockenwellen-Arretierplatte, 220 mm
KS Tools
400.3351
ab € 33,53*
Sonstiges
Nockenwellen-Einstelllineal, 200 mm
KS Tools
400.1101
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen