Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für VAG, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4600
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4600
EAN/GTIN:
     4042146787861
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Halten der Nockenwelle
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Anwendungsgebiete: Audi A3, A4, A4, A6, S3, TT, Škoda Octavia II, Seat Altea, Exeo, Leon, Toledo, Volkswagen Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Touran mit 2.0 l TFSI / FSI / TSI Benzin-Motoren (Motorcode: AWA / AXW / AXX / BGB / BHD / BHZ / BLR / BLX / BLY / BMB / BPG / BPJ / BPY / BUL / BVX / BVY / BVZ / BWA / BWA1 / BWE / BWJ / BWT / BYD / BYK / BZC / CDLA / CDLB / CDLC / CDLF / CDMA)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
1990 g
Herstellernummer:
400.4600
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4516
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
400.1425
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
400.2077
ab € 12,86*
Sonstiges
KS Tools
400.1420
ab € 47,93*
Sonstiges
KS Tools
400.0355
ab € 2,56*
Sonstiges
KS Tools
400.9019
ab € 2,96*
Sonstiges
KS Tools
400.2152
ab € 8,46*
Sonstiges
KS Tools
150.3017
ab € 19,98*
Sonstiges
KS Tools
400.1422
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.