Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 26mm, Innen-Ø 18mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     260W-1306607
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1506
EAN/GTIN:
     4042146599662
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
26 mm
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Fiat
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
430.1506
Innen-Durchmesser in mm:
18.0 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Alfa Romeo:
10261660
OE-Code Chrysler:
68093038AA | 68098272AA
OE-Code Fiat:
10261660
OE-Code Suzuki:
13996-79J50
OE-Code:
10261660
Stärke mm:
1,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
17
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,14*
6 Tage
17
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,18*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 11,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,96*
€ 24,41*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 35,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.