Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 22mm, Innen-Ø 14mm, 10er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1955-2001717129
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1514
EAN/GTIN:
     4042146599846
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
22 mm
Anwendungsbereich:
Honda
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
430.1514
Innen-Durchmesser in mm:
14.0 mm
Material1:
Aluminium
OE-Code Mazda:
94109-14000
OE-Code:
94109-14000
Stärke mm:
2,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,08*
26 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,32*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 29,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.