Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Abziehwerkzeug
>
Abzieher
>
Abziehersatz
>
Artikel
Differenzial-Hauptwellenlager-Abzieher-Satz für Scania, 11-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-460.2520
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
460.2520
EAN/GTIN:
4042146725641
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zum beschädigungsfreien Entfernen der Hauptwellenlager der Vorgelegewelle
besonders stabile Ausführung
inklusive 5 Halbschalenpaaren
Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30 mm
Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete:
Scania
113
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
24310 g
Herstellernummer:
460.2520
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
11 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Getriebe
>
Abzieher
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Getriebe
>
Getriebeinstandsetzung
Weitere Suchbegriffe:
Abziehersatz
,
abziehersatz kstools
,
abzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 582,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,64*
€ 779,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,84*
€ 767,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,31*
€ 719,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,26*
€ 708,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,26*
€ 692,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abzieherglocke Ø 65 mm
KS Tools
460.3906
ab € 172,46*
Sonstiges
Druckstück Ø 42 mm, 70 mm
KS Tools
460.3913
ab € 27,82*
Sonstiges
Haltering Ø 115 mm
KS Tools
460.3911
ab € 45,99*
Sonstiges
Haltering Ø 125 mm
KS Tools
460.3915
ab € 55,27*
Sonstiges
Lagerschalenpaar Ø 106 mm
KS Tools
460.2523
ab € 138,69*
Sonstiges
Lagerschalenpaar Ø 109 mm
KS Tools
460.2522
ab € 138,83*
Sonstiges
Lagerschalenpaar Ø 130 mm
KS Tools
460.2521
ab € 47,63*
Sonstiges
Lagerschalenpaar Ø 74 mm
KS Tools
460.2525
ab € 129,69*
Sonstiges
Lagerschalenpaar Ø 84 mm
KS Tools
460.2524
ab € 130,38*
Sonstiges
Spindel, 290 mm
KS Tools
460.3907
ab € 53,73*
Sonstiges
Verlängerung für Abzieherglocke, Länge 85 mm
KS Tools
460.2526
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen