Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Abziehwerkzeug
>
Abzieher
>
Abziehersatz
>
Artikel
Radlager-Abzieher-Satz für Scania, 14-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-460.4130
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
460.4130
EAN/GTIN:
4042146754917
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher ks tools
ideal geeignet zum Entfernen von festsitzenden Radlagern
robuste Ausführung
Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30,0 mm
Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete:
Scania
Hinterachse
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Scania
Gewicht [g]:
18286 g
Herstellernummer:
460.4130
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Metallkoffer
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Radlagerwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
radnaben abzieher
,
Abzieher
,
Agrar
,
Lastkraftwagen
,
LKW
,
NFZ
,
Nutzfahrzeuge
,
Traktor
,
Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 446,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,31*
€ 597,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,26*
€ 590,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,12*
€ 542,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Befestigungsmutter, M22 x 2,5 mm
KS Tools
460.4134
ab € 99,16*
Sonstiges
Druckstück, Ø 90 mm
KS Tools
460.4126
ab € 33,80*
Sonstiges
Gewindeadapter, M22 x 1,5 mm
KS Tools
460.4125
ab € 38,14*
Sonstiges
Gewindespindel, 370 mm
KS Tools
460.4132
ab € 63,83*
Sonstiges
Traverse, Ø 150 - 310 mm
KS Tools
460.4131
ab € 276,75*
Sonstiges
Trennbügel, Ø 135 mm
KS Tools
460.4127
ab € 187,46*
Sonstiges
Verbindungsstange, 130 mm
KS Tools
460.4128
ab € 32,03*
Sonstiges
Zugstange, 340 mm
KS Tools
460.4133
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen