Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1032
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1032
EAN/GTIN:
     4042146162590
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • in Anlehnung an DIN 5256
  • stabile, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Spitzen
  • selbstöffnend
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
J21
Anwendungsbereich allgemein:
für Innen-Sicherungsringe
Durchmesser D1:
17.0 mm
Durchmesser D2:
2.0 mm
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1032
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
19-60 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
23.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 5256
Spitzenbreite S in mm:
1.7 mm
Kopfhöhe (A):
19.0 mm
Variantenartikel:
500.1031
Weitere Suchbegriffe: seegering zange j6, seegering zange, seegering zange innen, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.