Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1035
EAN/GTIN:
     4042146162620
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • in Anlehnung an DIN 5256
  • stabile, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • selbstöffnend
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
10.0 mm
Ausführung Sicherungszange:
J2
Anwendungsbereich allgemein:
für Innen-Sicherungsringe
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
2.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1035
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
19-60 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 5256
Spitzenbreite S in mm:
1.7 mm
Variantenartikel:
500.1034
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.