Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-Sicherungszange für Innensicherungsringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1037
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1037
EAN/GTIN:
     4042146205730
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • stabile, besonders lange Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Spitzen
  • selbstöffnend
  • mit tauchisoliertem Griff
  • ideal geeignet für Bremssattel- und Getriebearbeiten
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A):
63.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teillänge L2 in mm:
18.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
185.0 mm
HRC:
43 +- 3
Herstellernummer:
500.1037
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Gewicht [g]:
190 g
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Form:
90° gewinkelt
Durchmesser D2:
4.0 mm
Durchmesser D1:
18.0 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für Innen-Sicherungsringe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.