Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlager-Sicherungszange, abgewinkelt, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1039
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1039
EAN/GTIN:
     4042146231296
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • stabile Präzisionsspitzen
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • 45° abgewinkelte Ausführung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • zur Montage und Demontage von Radlager-Sicherungsringen
  • einsetzbar an Vorder- und Hinterachse
  • für alle gängigen Radlager-Sicherungsringe
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
J22
Anwendungsbereich allgemein:
für Innen-Sicherungsringe
Durchmesser D1:
23.0 mm
Durchmesser D2:
3.0 mm
Form:
45° gewinkelt
Gewicht [g]:
490 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1039
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
19-60 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
300 mm
Teillänge L2 in mm:
46.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 5256
Spitzenbreite S in mm:
3 mm
Kopfhöhe (A):
22.0 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/xhVMOBivRk4
Weitere Suchbegriffe: seegering zange 45°, seegering zange, seegeringzangen kstools, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.