Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange aus Satz 500.1320, 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1323
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1323
EAN/GTIN:
     4042146102077
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Weitere Informationen:
Form:
gerade Spitze
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
500.1323
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: seegeringzange, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.