Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Diagonal-Seitenschneider, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7024
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7024
EAN/GTIN:
     4042146151570
Suchbegriffe:
Seitenschneider
ks tools seitenschneider
seitenschneider
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • schwarz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
13.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7024
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
schwarz verchromt
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
15,0 mm
Kopfhöhe (A):
7.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanik, Feinwerkzeug, Greifer, Präzision, Präzisionswerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.