Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange 45° gebogen, XL, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7052
EAN/GTIN:
     4042146122051
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • flachrunde Backen
  • gezahnte Ausführung
  • 45° gebogene Backen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • extra lange Ausführung
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
7.0 mm
Form:
45° gebogen
Funktions-Attribut 1:
mit Doppelfeder
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.7052
Gesamtlänge L1 in mm:
270.0 mm
Teillänge L2 in mm:
70.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Kopfhöhe (A):
26.0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.