Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Spitzenschneider, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7093
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7093
EAN/GTIN:
     4042146547175
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
  • sicher gegen Elektrostatik
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 61 - 63 HRC
  • mittlerer Draht: 0,6 mm/AWG 22
  • weicher Draht: 0,8 mm/AWG 20
  • schlanke Backen
  • mit feiner Wate
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
11.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7093
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
5,0 mm
Kopfhöhe (A):
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, elektronik seitenschneider, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Greifer, Präzision, Präzisionswerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.