Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schraubendrehersatz
>
Uhrmacherschraubendrehersatz
>
Artikel
Feinmechanik-Schraubendreher-Satz Torx, 7-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-500.7160
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
500.7160
EAN/GTIN:
4042146029961
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
sicher gegen Elektrostatik
mit Schnelldreh-Endkappe
ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
mit 2-Komponentengriff
gehärtete Klinge
verchromt mit brünierter Spitze
Klinge aus Chrom Vanadium
im stabilen ABS-Koffer
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
mit Schnelldrehkappe
Herstellernummer:
500.7160
Klingenform:
rund
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
Handwerkzeuge
>
Feinmechanik
>
Feinmechanik-Schraubendreher-Sätze
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Elektrik- /Elektronikwerkzeuge
>
Präzision-Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher-Satz
,
Uhrmacherschraubendrehersatz
,
Uhrmacherschraubendreherset
,
schraubendrehersatz 7teilig
,
torx schraubendreher satz
,
ks tools schraubendrehersatz
,
Feinmechanik
,
Feinwerkzeug
,
Handschrauber
,
Präzisionswerkzeug
,
Schraubendreher
,
Schrauben
,
Schraubenzieher
,
Schrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T10
KS Tools
500.7116
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T15
KS Tools
500.7117
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T20
KS Tools
500.7124
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T6
KS Tools
500.7112
ab € 1,77*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T7
KS Tools
500.7113
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T8
KS Tools
500.7114
ab € 1,41*
Sonstiges
Feinmechanik-Schraubendreher Torx, T9
KS Tools
500.7115
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen