Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgelenk-Flachzange, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7161
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7161
EAN/GTIN:
     4042146783054
Suchbegriffe:
Doppelgelenkzange
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
  • gezahnte Ausführung
  • mit Doppelgelenk
  • extrem schmale Ausführung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
4.6 mm
Durchmesser D2:
17.7 mm
Form:
gezahnt
Funktions-Attribut 1:
mit Doppelgelenk
Gewicht [g]:
450 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.7161
Gesamtlänge L1 in mm:
340.0 mm
Teillänge L2 in mm:
75.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Kopfhöhe (A):
10.2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.