Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgelenk-Flachrundzange, 45° gebogen, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7163
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7163
EAN/GTIN:
     4042146783047
Suchbegriffe:
Doppelgelenkzange
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
  • gezahnte Ausführung
  • mit Doppelgelenk
  • extrem schmale Ausführung
  • flachrunde Backen
  • 45° gebogene Backen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
5.6 mm
Durchmesser D2:
17.7 mm
Form:
gezahnt
Funktions-Attribut 1:
mit Doppelgelenk
Gewicht [g]:
450 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.7163
Gesamtlänge L1 in mm:
335.0 mm
Teillänge L2 in mm:
72.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Kopfhöhe (A):
10.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.