Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Werkzeug-Satz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Zangen
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7180
EAN/GTIN:
     4042146136942
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • inklusive Feinmechanik-Schraubendrehern und Pinzette
  • auch für Draht geeignet
  • gezahnte Ausführung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
  • Klinge gehärtet
  • verchromt mit brünierter Oberfläche
  • mit 2-Komponentengriff
  • schwarz verchromt
  • Klinge aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7180
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
schwarz verchromt
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, stahlblech montagekoffer, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Handschrauber, Präzisionswerkzeug, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.7024
ab € 5,15*
Sonstiges
KS Tools
500.7108
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7110
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7109
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7111
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
500.7106
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7107
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
500.7125
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
500.7021
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.