Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgelenk-Kombinationszange, XL, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7210
EAN/GTIN:
     4042146771044
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • mit Doppelgelenk
  • extrem schmale Ausführung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
5.2 mm
Durchmesser D2:
17.3 mm
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
500.7210
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Kopfhöhe (A):
10.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.