Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmatte, L480xB320xH36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8040
EAN/GTIN:
     4042146204269
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Kniebrett
  • garantiert gesundheitsbewusstes Arbeiten auf einer ebenen Fläche
  • feuchtigkeits- und schmutzabweisend
  • Arbeitsbekleidung und Knie bleiben trocken, sauber und kühlen nicht aus
  • isolierend durch 3-lagiges Softmaterial
  • mit integriertem Tragegriff
  • benzin- und ölfest
Weitere Informationen:
Breite B:
320.0 mm
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
200 g
Höhe H:
36.0 mm
Herstellernummer:
500.8040
Gesamtlänge L in mm:
480.0 mm
Material1:
PE-Schaumstoffeinlage
Variantenartikel:
500.8040
Zubehör:
mit Griffmulden
Weitere Suchbegriffe: Kniekissen, Kniematte, Knieschutzmatte, kniebrett ks tools, kniekissen, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.