Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmatte, L1150xB550xH36mm, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8045
EAN/GTIN:
     4042146204276
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Kniebrett
  • garantiert gesundheitsbewusstes Arbeiten auf einer ebenen Fläche
  • feuchtigkeits- und schmutzabweisend
  • Arbeitsbekleidung und Knie bleiben trocken, sauber und kühlen nicht aus
  • isolierend durch 3-lagiges Softmaterial
  • mit integriertem Tragegriff
  • benzin- und ölfest
Weitere Informationen:
Breite B:
550.0 mm
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
760 g
Höhe H:
36.0 mm
Herstellernummer:
500.8045
Gesamtlänge L in mm:
1150.0 mm
Material1:
PE-Schaumstoffeinlage
Teile im Satz:
2 -tlg.
Variantenartikel:
500.8040
Zubehör:
mit Griffmulden
Weitere Suchbegriffe: Kniekissen, Kniematte, Knieschutzmatte, kniebrett ks tools, kniekissen, gummimatte rot, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.