Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Induktionsheizgerät
>
Artikel
Induktions-Heizpistolen-Satz, 6-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-500.8480
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
500.8480
EAN/GTIN:
4042146825600
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Induktionserhitzer
zum Lösen verrosteter und festgefressener Verbindungen
zum Lösen von „unlösbaren“ Klebeverbindungen
Induktionsprinzip
punktgenaues Erhitzen in wenigen Sekunden
Aufheizen von Bauteilen bis max. 790°C (rotglühend)
Anwendungsgebiete:
Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
1470 g
Herstellernummer:
500.8480
Leistung Watt:
1000 Watt
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Teile im Satz:
6 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=Llhg1wO2ioE
... >
Handwerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
>
Induktionsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Induktionsheizgerät
,
induktionserhitzer ks tools
,
heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 313,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Induktions-Heizpistole, 1000 Watt
KS Tools
500.8481
ab € 488,04*
Sonstiges
Induktions-Spule 30 mm, Standard-Länge
KS Tools
500.8482
ab € 14,49*
Sonstiges
Induktions-Spule 40 mm, Standard-Länge
KS Tools
500.8483
ab € 14,60*
Sonstiges
Induktions-Spule 50 mm, Standard-Länge
KS Tools
500.8484
ab € 14,53*
Sonstiges
Induktions-Spule formbar, universal, Länge 750 mm
KS Tools
500.8486
ab € 14,58*
Sonstiges
Induktionspule, rund
KS Tools
500.8487
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen