Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Kraft-Verlängerung, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1136
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1136
EAN/GTIN:
     4042146032756
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
25.0 mm
Gewicht [g]:
440 g
Herstellernummer:
515.1136
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Variantenartikel:
515.1134
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 1/2 zoll 250mm, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.