Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschen-Pistole 310 ml mit 1 Akku und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3570
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3570
EAN/GTIN:
     4042146335987
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • ideal für Klebekartuschen auf Silikon- oder Acrylbasis
  • zum Einkleben von Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
  • auch einsetzbar für Karosseriedichtmasse, Nahtkleber etc.
  • tropffreier Mechanismus
  • stufenlos regulierbarer Vorschub
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Verarbeitungsmenge pro Akkuladung bei ~ 20°C bis zu 15 Kartuschen
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • mit stabilem Aluminium-Zylinder
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Ausstoßdruck:
392 kgf
Breite B:
138.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
4500 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
245.0 mm
Herstellernummer:
515.3570
Kapazität des Behälters:
310 ml
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
410.0 mm
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3570
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vortrieb ohne Ladung 1:
6,1 mm / sek
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-kartuschenpistole, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,43*
€ 630,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,54*
€ 590,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,89*
€ 548,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R013P
ab € 8,19*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R016P
ab € 16,30*
Sonstiges
KS Tools
515.3569
ab € 215,47*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R015P
ab € 11,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R007P
ab € 2,74*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R024P
ab € 34,73*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R027P
ab € 23,55*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R017P
ab € 77,75*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R021P
ab € 73,60*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R014P
ab € 0,26*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R001P
ab € 30,54*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R003P
ab € 15,24*
Sonstiges
KS Tools
515.3570-R023P
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.