Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Drehwinkelmessscheibe, Kralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1196
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1196
EAN/GTIN:
     4042146285299
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
  • für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
  • zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
  • flexibler Arm
  • Bereich 0° - 360°
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • wahlweise mit Magnetarm oder Krallenarm
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Armart:
Kralle
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
63 mm
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
60 g
Höhe H:
60 mm
Herstellernummer:
516.1196
Gesamtlänge L in mm:
538 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung:
Variantenartikel:
516.1195
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment tester, Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.