Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.2117
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2117
EAN/GTIN:
     4042146231470
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
9x12
Breite B:
38.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
50 g
Höhe H:
8.5 mm
Herstellernummer:
516.2117
Material1:
verchromt
Schlüsselweite in mm:
17 mm
Profil1:
6-Kant
Stichmaß S:
20,0* mm
Variantenartikel:
516.2107
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.