Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Aufsteck Maulschlüssel

  Aufsteck Maulschlüssel  (782 Angebote unter 28.295.532 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aufsteck Maulschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Maul-Einsteckwerkzeug SW 13mm Wkz.Aufn.9 x 12 (31 Angebote) 
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Stahlwille
ab € 19,37*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 7118-19 Einsteckmaulschlüssel SE 14x18 19 mm (34 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Geschmiedet Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Stiftsicherung
Gedore
7118-19
ab € 33,24*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078603001
ab € 16,98*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078681001
ab € 23,50*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Maulschlüssel 6450D-24 ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 24 mm (22 Angebote) 
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 24 mm Abmessungen / Länge: 62 mm Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg Stichmaß des...
Hazet
6450D-24
ab € 36,44*
pro Stück
 
 Stück
Einsteck-Maulschlüssel | 15 mm | Aufnahme 9 x 12 mm (2 Angebote) 
Rechteckschaft Aufnahme: 9 x 12 mm mit Stiftsicherung
BGS Technic
6900-15
ab € 16,25*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078604001
ab € 17,04*
pro Stück
 
 Stück
Wera 7780 Einsteck-Maulschlüssel, 14x18 mm, 30 x 61 mm (17 Angebote) 
Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern Mit Stiftsicherung Durch die Ausführung i...
Wera
05078683001
ab € 27,82*
pro Stück
 
 Stück
Maul-Einsteckwerkzeug SW 30mm Wkz.Aufn.14 x 18 (38 Angebote) 
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Stahlwille
ab € 30,24*
pro Stück
 
 Stück
Einsteck-Maulschlüssel | 19 mm | Aufnahme 9 x 12 mm (2 Angebote) 
Rechteckschaft Aufnahme: 9 x 12 mm mit Stiftsicherung
BGS Technic
6900-19
ab € 17,91*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078605001
ab € 17,07*
pro Stück
 
 Stück
Einsteck-Maulschlüssel | 32 mm | Aufnahme 14 x 18 (2 Angebote) 
Rechteckschaft Aufnahme: 14 x 18 mm mit Stiftsicherung
BGS Technic
6901-32
ab € 28,11*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078609001
ab € 17,03*
pro Stück
 
 Stück
Einsteck-Maulschlüssel | 5/8" | Aufnahme 9 x 12 mm (2 Angebote) 
geeignet für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern passend für Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm Aufnahme Vierkant-Einsteckwerkzeug mit Stiftsicherung robuste Ausführung Aufnahme: 9 x 12 mm Schlüs...
BGS Technic
72047
ab € 20,56*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078606001
ab € 16,94*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Aufsteck Maulschlüssel
^

Einsteckmaulschlüssel – ein Einsteckwerkzeug zum Fertigen von Maulschlüsseln

Benötigt man Werkzeug wie etwa einen Maulschlüssel mit besonderen weiteren Eigenschaften, greift man auf Einsteckwerkzeug zurück. So kann etwa der Einsteckmaulschlüssel mit einem Drehmomentschlüssel und entsprechender Vierkant-Aufnahme kombiniert werden. Der Vorteil liegt dann darin, dass sich über das voreinstellbare Drehmoment definierte Anzugspunkte erreichen lassen, um die notwendige Klemmkraft der Bauteilverbindung auch unter Einsatz der maximalen Belastung gewährleisten zu können. Eine andere Bezeichnung für Einsteckmaulschlüssel ist auch der Krähenfußschlüssel.

Der Anschluss

Der Einsteckmaulschlüssel wird über einen Vierkantschaft gesteckt. In metrischen Angaben sind Maße wie neun mal zwölf, 14 mal 18 oder 24.5 mal 28 Millimeter keine Seltenheit. Das Werkzeug muss auf das Verbindungselement, meist eine Schraube oder eine Mutter passen. Im Gegensatz zu Schraubendrehern, die von oben auf den Kopf des Elements zugreifen, wird der Maulschlüssel zwar von oben aufgesteckt, umfasst aber die Außenseite. Vielfach findet man hier auch Mehrkant, wie Vier-, Sechs-, Acht oder Zehnkant, als Formen. Gemeinsam ist diesen Formen, dass die gegenüberliegenden Seiten immer parallel zueinander stehen. Aus diesem Grunde verlaufen auch die Backen des Maulschlüsselkopfes parallel zu einander. Ob ein Schlüssel passt oder nicht, hängt damit dann nur noch von der Schlüsselweite, anders umschrieben dem Abstand der Backen, ab. Um das Arbeiten in beengtem Umfeld zu erleichtern gibt es auch Einsteckmaulschlüssel mit im Verhältnis zur Werkzeuglängsachse seitwärts bis zu 25 Grad abgeknicktem Kopf.

Beispiele für die Werkzeugvarianten

Neben dem Drehmomentwerkzeug gibt es auch eine Ratsche als Griff für Einsteckwerkzeug. Sie ermöglicht es, den Schlüsselkopf ohne erneutes Nachsetzen zu bewegen und zahlt sich im Einsatz unter beengten Platzverhältnissen öfter aus.

Einsatzbereiche

Einsteckmaulschlüssel werden oft gebraucht, um Überwurfmuttern oder auch Rohrverschraubungen zu lösen oder zu sichern. Oftmals werden diese Schlüssel auch zur Lösung schwieriger Montageprobleme genutzt, um tief im Motor- oder Maschinenblock liegende Schrauben und Muttern zu erreichen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.