Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Maul-Einsteckwerkzeug

  Maul-Einsteckwerkzeug  (827 Angebote unter 30.861.084 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Maul-Einsteckwerkzeug“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
STAHLWILLE Maul-Einsteckwerkzeug 27 mm Einsteckvierkant 14x18 mm (36 Angebote) 
Maul-Einsteckwerkzeug für Drehmomentschlüssel mit Vierkant-Einsteckschaft 14x18 mm
Stahlwille
58214027
€ 32,43*
pro Stück
 
 Stück
Einsteck-Maulschlüssel 10mm 9x12mm Stahlwille (27 Angebote) 
Einsteck-Maulschlüssel Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Stahlwille
3062840910
€ 24,51*
pro Stück
 
 Stück
7112-13 Einsteckmaulschlüssel SE 9x12 13 mm (35 Angebote) 
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Gedore
7112-13
€ 34,34*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078604001
€ 23,57*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
147-46
€ 173,97*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Maulschlüssel 6450C-17 ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 17 mm (19 Angebote) 
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 17 mm Maße: 43.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg Für Handbetätigung ...
Hazet
6450C-17
€ 32,77*
pro Stück
 
 Stück
Stahlwille 02200032 Aufsteckmaulschlüssel 32mm (12 Angebote) 
· Chrome-Alloy-Steel, verchromt · Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel| Features: Chrome-Alloy-Steel, verchromt Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel| Lieferu...
Stahlwille
02200032
€ 41,15*
pro Stück
 
 Stück
STAHLWILLE Maul-Einsteckwerkzeug 17 mm Einsteckvierkant 14x18 mm (36 Angebote) 
Maul-Einsteckwerkzeug für Drehmomentschlüssel mit Vierkant-Einsteckschaft 14x18 mm
Stahlwille
58214017
€ 27,15*
pro Stück
 
 Stück
58211017, Stahlwille Maul-Einsteckwerkzeug 9 X 12 Mm 731/10 17 (32 Angebote) 
58211017, Maul-Einsteckwerkzeug 9 X 12 Mm 731/10 17, Fabrikat: Stahlwille
Stahlwille
58211017
€ 23,99*
pro Stück
 
 Stück
WERA 05078603001 Einsteckmaulschlüssel 7770 SW 10mm 9x12mm CV-Stahl WERA für S (28 Angebote) 
WERA 05078603001 Einsteckmaulschlüssel 7770 SW 10mm 9x12mm CV-Stahl WERA für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Weitere t...
Wera
05078603001
€ 22,12*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078609001
€ 24,17*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078605001
€ 23,09*
pro Stück
 
 Stück
WERA 05078610001 Einsteckmaulschlüssel 7770 SW 17mm 9x12mm CV-Stahl WERA für S (29 Angebote) 
WERA 05078610001 Einsteckmaulschlüssel 7770 SW 17mm 9x12mm CV-Stahl WERA für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Weitere t...
Wera
05078610001
€ 22,24*
pro Stück
 
 Stück
WERA 05078606001 Einsteckmaulschlüssel 7770 SW 13mm 9x12mm CV-Stahl WERA für S (29 Angebote) 
WERA 05078606001 Einsteckmaulschlüssel 7770 SW 13mm 9x12mm CV-Stahl WERA für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Weitere t...
Wera
05078606001
€ 22,05*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078611001
€ 23,74*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   56   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Maul-Einsteckwerkzeug
^

Einsteckmaulschlüssel – ein Einsteckwerkzeug zum Fertigen von Maulschlüsseln

Benötigt man Werkzeug wie etwa einen Maulschlüssel mit besonderen weiteren Eigenschaften, greift man auf Einsteckwerkzeug zurück. So kann etwa der Einsteckmaulschlüssel mit einem Drehmomentschlüssel und entsprechender Vierkant-Aufnahme kombiniert werden. Der Vorteil liegt dann darin, dass sich über das voreinstellbare Drehmoment definierte Anzugspunkte erreichen lassen, um die notwendige Klemmkraft der Bauteilverbindung auch unter Einsatz der maximalen Belastung gewährleisten zu können. Eine andere Bezeichnung für Einsteckmaulschlüssel ist auch der Krähenfußschlüssel.

Der Anschluss

Der Einsteckmaulschlüssel wird über einen Vierkantschaft gesteckt. In metrischen Angaben sind Maße wie neun mal zwölf, 14 mal 18 oder 24.5 mal 28 Millimeter keine Seltenheit. Das Werkzeug muss auf das Verbindungselement, meist eine Schraube oder eine Mutter passen. Im Gegensatz zu Schraubendrehern, die von oben auf den Kopf des Elements zugreifen, wird der Maulschlüssel zwar von oben aufgesteckt, umfasst aber die Außenseite. Vielfach findet man hier auch Mehrkant, wie Vier-, Sechs-, Acht oder Zehnkant, als Formen. Gemeinsam ist diesen Formen, dass die gegenüberliegenden Seiten immer parallel zueinander stehen. Aus diesem Grunde verlaufen auch die Backen des Maulschlüsselkopfes parallel zu einander. Ob ein Schlüssel passt oder nicht, hängt damit dann nur noch von der Schlüsselweite, anders umschrieben dem Abstand der Backen, ab. Um das Arbeiten in beengtem Umfeld zu erleichtern gibt es auch Einsteckmaulschlüssel mit im Verhältnis zur Werkzeuglängsachse seitwärts bis zu 25 Grad abgeknicktem Kopf.

Beispiele für die Werkzeugvarianten

Neben dem Drehmomentwerkzeug gibt es auch eine Ratsche als Griff für Einsteckwerkzeug. Sie ermöglicht es, den Schlüsselkopf ohne erneutes Nachsetzen zu bewegen und zahlt sich im Einsatz unter beengten Platzverhältnissen öfter aus.

Einsatzbereiche

Einsteckmaulschlüssel werden oft gebraucht, um Überwurfmuttern oder auch Rohrverschraubungen zu lösen oder zu sichern. Oftmals werden diese Schlüssel auch zur Lösung schwieriger Montageprobleme genutzt, um tief im Motor- oder Maschinenblock liegende Schrauben und Muttern zu erreichen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.