Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm Einsteck-Ringschlüssel, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.2313
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2313
EAN/GTIN:
     4042146231692
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 9x12
einsteckringschlüssel 13mm
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
9x12
Breite B:
21.5 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
35 g
Höhe H:
12.0 mm
Herstellernummer:
516.2313
Material1:
verchromt
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Profil1:
12-Kant
Stichmaß S:
17,5 mm
Variantenartikel:
516.2307
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.