Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2"ERGOTORQUEprecision Drehmomentschlüssel-Satz, 20-200Nm, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.2400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2400
EAN/GTIN:
     4042146863138
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
20-200 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
45.0 mm
Form:
mit Pilzkopf
Funktions-Attribut 1:
mit Quick Lock Verriegelung
Gewicht [g]:
3040 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
23.0 mm
Herstellernummer:
516.2400
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
15 - 150
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2003
Teile im Satz:
11 -tlg.
Teilung Nm:
1.0
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/yIcYxCkY8dA
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüsselsatz, Drehmometer Satz, drehmomentschlüssel, Drehmo, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1073
ab € 6,01*
Sonstiges
KS Tools
515.1075
ab € 6,02*
Sonstiges
KS Tools
515.1076
ab € 6,01*
Sonstiges
KS Tools
516.2442
ab € 144,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1210
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
911.1213
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1217
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1221
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1224
ab € 3,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1202
ab € 3,23*
Sonstiges
KS Tools
516.2400-99
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.