Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Drehmomentschraubendreher, 10-60cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Funktionsgraphik
Artikel-Nr.:
     C1699-516.3255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3255
EAN/GTIN:
     4042146545782
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • inklusive teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • ergonomische Form des Gummihandgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Sechskantaufnahme in mm:
6,3 mm
Sechskantaufnahme in Zoll:
1/4 "
Auslösegenauigkeit:
+/-5%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bauart:
Schraubendreher
Durchmesser D1:
35 mm
Durchmesser D2:
11 mm
Gewicht [g]:
450 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
516.3255
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
30 mm
Messbereich cNm:
10 - 60
Messbereich Nm:
0,1 - 0,6
Norm:
DIN 3126 - E 6,3
Teilung Nm:
0.1
Variantenartikel:
516.3250
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Bit
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment schraubendreher, Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.