Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Kurzweg-Drehmomentschlüssel, 200-1000Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.3550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3550
EAN/GTIN:
     4042146284476
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kurzweg-Drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Vierfachskala in Nm, Kg•fm, lbf•in und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der Kurbelmechanik im Handgriff
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Drehgriff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-4%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Anwendungsbereich in NM:
200-1000 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
9700 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
516.3550
Gesamtlänge L in mm:
1030.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
150 - 750
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung lbf•ft:
25.0
Teilung Nm:
25
Variantenartikel:
516.3510
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 823,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,19*
€ 1.079,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,18*
€ 1.062,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,78*
€ 1.031,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,93*
€ 1.007,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,84*
€ 980,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.