Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Schnelleinstell-Drehmomentschlüssel, 40-200Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.4542
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.4542
EAN/GTIN:
     4042146284742
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Schnelleinstell-Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
40-200 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
38.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Schnelleinstellung
Gewicht [g]:
1200 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Höhe H:
24.0 mm
Herstellernummer:
516.4542
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
30 - 150
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
72 Zahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,42*
€ 362,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.