Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTORQUEprecision Aufsteckrohr für Aluminium Drehmomentschlüssel, 745 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5057
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5057
EAN/GTIN:
     4042146546659
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
ks tools drehmomentschlüssel
  • zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte durch Hebelarmverlängerung
  • optionale und sichere Verbindung zum Aluminium Drehmomentschlüssel
  • zur Verlängerung des Hebelarms
  • aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Anwendung für:
516.5053, 516.5055
Gewicht [g]:
3600 g
Herstellernummer:
516.5057
Gesamtlänge L in mm:
745 mm
Material1:
Stahl
Material2:
verzinkt
Variantenartikel:
516.5056
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.