Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 5-25Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5152
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5152
EAN/GTIN:
     4042146545904
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
26 mm
Durchmesser D1:
12.5 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
325 g
Handgriff:
Metallgriff
Höhe H:
20 mm
Herstellernummer:
516.5152
Gesamtlänge L in mm:
248 mm
Anwendungsbereich in Lbf-In:
53-212
Messbereich Nm:
5-25
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung Lbf•In:
1.8
Teilung Nm:
0.2
Variantenartikel:
516.5150
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
64 Zahn
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Drehmo, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.