Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 40-200Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5155
EAN/GTIN:
     4042146545935
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
ks tools drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
43.5 mm
Durchmesser D1:
20 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
1650 g
Handgriff:
Metallgriff
Höhe H:
32.4 mm
Herstellernummer:
516.5155
Gesamtlänge L in mm:
530 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
33-144
Messbereich Nm:
40-200
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teilung lbf•ft:
0.7
Teilung Nm:
1.0
Variantenartikel:
516.5150
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
32 Zahn
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, Drehmo, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.