Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2145
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2145
EAN/GTIN:
     4042146559376
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
305.0 mm
Gewicht [g]:
28500 g
Herstellernummer:
517.2145
Gesamtlänge L in mm:
640.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
145 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
60.0 mm
Variantenartikel:
517.0124
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,42*
€ 1.039,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,60*
€ 1.028,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,14*
€ 1.000,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,58*
€ 982,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,71*
€ 962,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.